• EfficiĆ«nt en eenvoudig zelf lagers monitoren
    SKF Enlight QuickCollect
  • Met het Enlight concept biedt SKF een eenvoudige en efficiĆ«nte oplossing om de onderhoudskosten van uw machines te reduceren en de productiviteit te verhogen.
    Wezenlijk onderdeel is de QuickCollect sensor waarmee u al uw lagers van alle merken kunt monitoren. Zonder zware training of speciale expertise en geheel in eigen beheer.
    De QuickCollect sensor is uiterst betaalbaar en indien gewenst uit te breiden met een extra apps en real time monitoring door SKF.
  • SKF Enlight QuickCollect
  • Abnormale trillingen zijn vaak de eerste indicatie van opkomende machineproblemen.
    Oorzaken zijn veelal:
    • Onbalans
    • Uitlijnproblemen
    • Losse machineonderdelen
    • Lagerfouten en tandwielproblemen
    De QuickCollect sensor helpt u om veel ernstige problemen in een vroegtijdig stadium te detecteren, zodat snel de juiste acties kunnen worden ondernomen. De sensor kunt u zien als een veredelde schroevendraaier waarmee het gevoel van de monteur omgezet wordt in eenduidige meetwaarden. En die kunnen vervolgens trendmatig gevolgd worden.
  • De SKF QuickCollect sensor is eenvoudig in gebruik en communiceert via Bluetooth en bijbehorende apps op uw tablet, smart phone of smart watch.
    De gecombineerde overall data van de trillings- en lagercondities, plus temperatuur kan ter plekke bekeken worden en eventueel per email doorgestuurd worden naar het SKF remote analyse team (Cloud) of naar uw interne trillingspecialist.
    De app biedt ook de optie om het spectrum (amplitude versus frequentiediagram) van zowel de trillings-, als ook de lager-conditiemeting af te beelden en die u via uw email account in een eenvoudig rapportformaat kan versturen (numerieke & spectrum data in CSV formaat).
  • De SKF QuickCollect sensor is eenvoudig door uw service-, reliability-, operation- en onderhoudspersoneel toe te passen en biedt zijn toegevoegde waarde als aanvulling op de bestaande periodieke inspecties.
    De metingen die de sensor verricht, worden zichtbaar gemaakt op uw mobile device.
    Weergegeven worden:

    1. Velocity (snelheid) in mm/s RMS
    2. Acceleration Enveloping (SKF lagerfoutdetectietechnologie) in gE
    3. Temperatuur in oC
    Knoppen en LED's:
    1. Power
    2. Batterij-indicator
    3. Connectie met app
    4. Status conditie:
      • Groen
      • Rood
      • oranje
    Van elke meting wordt de bijbehorende alarmstatus weergegeven.
  • De SKF QuickCollect sensor kan uitgebreid worden met het gebruik van de SKF DataCollect app die het mogelijk maakt om de metingen te combineren in een digitale inspectieroute in combinatie met de SKF Cloud oplossing.
    Voor verdere sensorspecificaties verwijzen wij u naar de bijbehorende SKF QuickCollect datasheet die u via onderstaande button kunt downloaden.
    Download hier