![]() |
In de huidige kostenbewuste zakelijke omgeving is het verleidelijk om te kiezen voor goedkopere componenten in de eerste aanschaf. Bij aandrijfkettingen kunnen de initiële besparingen echter snel worden overschaduwd door verborgen kosten zoals onderhoud, stilstand en vervanging. Tsubaki benadrukt het belang om het totale kostenplaatje, of de Total Cost of Ownership (TCO), te overwegen in plaats van alleen te kijken naar de initiële aanschafkosten.
Budgetkettingen lijken misschien kosteneffectief, maar ze vereisen vaak frequent onderhoud en vervanging, wat leidt tot meer stilstand en hogere totale kosten. De onderhoudsarme Lambda-ketting van Tsubaki biedt een aantrekkelijk alternatief. In tegenstelling tot traditionele kettingen heeft de Lambda-ketting geen externe smering nodig, wat de onderhoudskosten verlaagt en het risico op verontreiniging elimineert. De bewegende delen van de ketting blijven gesmeerd, waardoor slijtage wordt geminimaliseerd en de levensduur wordt verlengd. Hoewel de initiële aankoopkosten van de Lambda-ketting hoger zijn - bijna 150% meer dan een budget 12B-ketting - gaat deze veel langer mee, wat op de lange termijn aanzienlijke besparingen oplevert. |
![]() |
Een voedselproducent ervoer de voordelen van de Lambda-ketting uit de eerste hand.
Na de overstap van budgetketting naar Lambda-ketting zag het bedrijf een dramatische toename in de levensduur van de ketting – van 9 maanden naar 40 maanden – zonder onderhoud. Gedurende deze tijd zou de budgetketting vier keer vervangen moeten worden, wat resulteert in regelmatige onderhoudskosten. Gedurende zijn levensduur leverde de Lambda-ketting een aanzienlijke besparing van maar liefst 45% op. Kortom, door te investeren in hoogwaardige componenten zoals Tsubaki-kettingen, kunt u op de lange termijn besparen en de efficiëntie verbeteren. |
Neem contact op met uw Rubix contactpersoon voor meer informatie, of stuur een email aan onze Competence Center via chains.bnl@rubix.com
« Nieuwsoverzicht