Organisatie : Rubix; on-site bij een klant in Nijmegen
Locatie : Nijmegen
Op zoek naar een gevarieerde baan waarbij je je eigen winkel kunt runnen? Voel jij je comfortabel met techniek, logistiek en inkoop en ben je service gericht? Lees dan snel verder om meer te weten te komen over de rol van Manager Technisch Magazijn bij Rubix
Wie zijn wij
RUBIX is een totaalleverancier voor alle onderhouds- en productie-benodigdheden; met meer dan 800.000 artikelen. Klanten kunnen voor vragen en technisch advies terecht bij één van de meer dan 50 lokale vestigingen en gespecialiseerde Technical Centers. Met Industrial Up Time Services bieden de specialisten van RUBIX technische en logistieke mogelijkheden om kosten te besparen en de productiviteit van haar klanten te verbeteren. Wij zijn een hard groeiende organisatie met ruim 900 medewerkers in de Benelux.
RUBIX is onderdeel van RUBIX-Group, gevestigd in 23 Europese landen met een hoofdkantoor in London behoren wij tot een van de leiders in de Europese Industrial Supplies markt.
Jouw functie
Als Manager Technisch Magazijn, ben je samen met een andere collega van Rubix op locatie bij een klant in Nijmegen aan het werk. Samen ben je verantwoordelijk voor de lokale dienstverlening aan de klant. Je beheert het magazijn en bent het aanspreekpunt voor alle onderhoudsvragen en een snelle en goede service. 75% van je tijd gaat zitten in commerciële activiteiten en inkoop en zo’n 25% gaat uit naar logistiek en magazijn. Je maakt deel uit van het lokale team, werkt zij-aan-zij met de klant en hebt veel contact met je Rubix collega’s van kantoor Nijmegen. Een geweldige kans om – als onderdeel van de grote Rubix organisatie – je eigen winkel te runnen bij een klant op locatie!
Hoe ziet het werk er in de praktijk uit?
Dagelijks en wekelijks maak je samen met je twee collega’s plannen en werkafspraken over wat jullie gaan doen. Komen er bestellingen binnen? Staat er nog een vraag uit van gisteren?
Tegelijkertijd is geen dag hetzelfde want werkelijk iedereen kan aan je bureau staan met een (technische) vraag. Het ene moment een engineer, een werkvoorbereider of een inkoper of directeur. Al deze mensen sta je vriendelijk te woord en help je zo goed mogelijk met een passend advies of je gaat met hun behoefte aan de slag!
Onderstaande werkzaamheden (o.a.) horen bij jouw rol als Manager Technisch Magazijn.
In welk team kom je te werken?
Op locatie bij de klant werk je met één Rubix collega Manager Technisch Magazijn en één medewerker van de klant. Je bent binnen de Rubix organisatie onderdeel van de Branch Nijmegen en werkt veel samen met het binnendienst team van 11 collega’s.
Wat breng jij mee?
Wat bieden wij jou?
Solliciteren
Voor vragen met betrekking tot de vacature kun je telefonisch contact opnemen met
Recruitment. Je kunt Guido de Regt bereiken op +31651486707. Jouw sollicitatie ontvangen we graag per e-mail: guido.deregt@rubix.com